曜日別特売
MHZ2-16CE-M9BWVL MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-16CE) SMC 40881952

※3-M09-1-MHZ_2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-16CE)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード40881952品番MHZ2-16CE-M9BWVL
参考基準価格(税別)¥28,660販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
シリンダ内径(Φmm)16作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(両側)(mm)6リード線(m)3オートスイッチ種類M9BWVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする