※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エポック高送りラジアスミル3コーナ ASRT形 (ボアタイプ・内径インチサイズ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
刃数
4
3
4
5
6
接続口径(Φmm)
22.225
22.225
31.75
外径(Φmm)
63
50
63
80
100
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40885101
品番
ASRT5063R-4
3月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は52,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥78,210
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
高送りラジアスミルに3コーナ仕様追加!
超高能率!ボディ剛性グンとアップ!安心高能率加工を実現。
豊富なインサートバリエーションで高能率加工を実現。
用途
鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工
外径(Φmm)
63
刃数
4
接触面の径(mm)
60
高さ(mm)
50
キー溝幅(mm)
8.4
溝深さ(mm)
キー:5
接続口径(Φmm)
22.225
取付けボルト座径(mm)
17
適合インサート
WDNW140520(Z)、WDNT140520(-B/ZH)
給油方式
クーラント穴付き
関連資料:
サイズ表(124MB)
標準切削条件表(124MB)
インサート(124MB)
プログラム上の刃先形状定義(124MB)
注意
※アーバ用ねじは付属しません。
※クランプねじは消耗品です。使用環境により交換寿命は変化しますので早めの交換をお願い致します。クランプねじは予備が2本付属します。
※環境負荷低減への配慮により、ドライバー、ねじ焼き付き防止剤は別売りとさせていただきました。ご理解・ご協力をお願いいたします。