曜日別特売
ASPVB2063R-8 アルファ ポリッシュミル Vタイプ ASPV形 (ボアタイプ・内径インチサイズ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40885537

※製品代表画像

ASPVB2063R-8 アルファ ポリッシュミル Vタイプ ASPV形 (ボアタイプ・内径インチサイズ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40885537
ASPVB2063R-8 アルファ ポリッシュミル Vタイプ ASPV形 (ボアタイプ・内径インチサイズ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40885537
ASPVB2063R-8 アルファ ポリッシュミル Vタイプ ASPV形 (ボアタイプ・内径インチサイズ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40885537

アルファ ポリッシュミル Vタイプ ASPV形 (ボアタイプ・内径インチサイズ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
刃数8
内容量1個注文コード40885537品番ASPVB2063R-8
参考基準価格(税別)¥113,560販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980

底面や側面などの構造部分の仕上げ加工用途に最適なカッタです。
多刃仕様により送り速度を上げる能率の高い仕上げ加工が可能です。
機械の主軸方向へ切削送りをかけるバーチカル加工もできます。
インサート材種の充実により炭素鋼から焼き入れ鋼、更にはアルミ材など幅広い被削材に対応出来ます。
小型機械においては、モジュラー用アーバBT30などと組合わせてご使用頂きますと、高剛性なシステムとなり加工安定性が向上致します。
超硬シャンクと組合わせてご使用頂きますと突き出しの長い加工において加工精度が向上致します。
カッタ本体に特殊鋼を使用し耐久性を向上させると共に、モジュラータイプ、ボアタイプは、ホルダーの表面擦過性向上のためにPVD皮膜を採用しました。

用途
鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒、中仕上、仕上加工
刃数8外径(Φmm)63接続面の径(Φmm)60カッタ高さ(mm)50接続穴深さ(mm)19キー溝幅(mm)8.4キー溝深さ5接続口径(Φmm)22.225取付けボルト座径(mm)17適合インサートMPHW0603○○ZEL、MPHW06030○ZEL-○○、MPHW0603○○ZFL、MPNW0603○○ZEL
注意
※アーバ用ねじは付属しません。
※切りくず噛み込みによる工具損傷防止のため、必ずエアーブロー等による切りくず除去を行って下さい。
※排出した切りくずは、飛散し作業者を切傷させ、火傷あるいは目に入って負傷させる恐れがありますので、ご使用に際してはその周囲に安全カバーを取付け、保護メガネ等の保護具を着用し、安全な環境で作業されることをお願い致します。
※インサートの交換は早めに行い、過度の使用による破損を防止してください。
※不水溶性切削油は、火災の恐れがありますので使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする