※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エポック高送りラジアスミル3コーナ ASRT形 (シャンクタイプ・ロング)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
シャンク径(Φmm)
25
25
32
刃数
2
2
3
全長(mm)
200
200
250
外径(Φmm)
25
25
28
32
35
40
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40885564
品番
ASRTL3025R-2
参考基準価格(税別)
¥50,730
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
高送りラジアスミルに3コーナ仕様追加!
超高能率!ボディ剛性グンとアップ!安心高能率加工を実現。
豊富なインサートバリエーションで高能率加工を実現。
用途
鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工
外径(Φmm)
25
全長(mm)
200
刃数
2
シャンク径(Φmm)
25
首下長(mm)
120
シャンク長(mm)
80
給油方式
クーラント穴付き
適合インサート
WDNW09T320、WDNT09T320(-B/ZH)
関連資料:
サイズ表(124MB)
標準切削条件表(124MB)
実績は語る(124MB)
注意
※クランプねじは消耗品です。使用環境により交換寿命は変化しますので早めの交換をお願い致します。クランプねじは予備が1本付属します。
※環境負荷低減への配慮により、ドライバー、ねじ焼き付き防止剤は別売りとさせていただきました。ご理解・ご協力をお願いいたします。