ASRTM3030R-3 エポック高送りラジアスミル3コーナ ASRT形 (モジュラータイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40885634

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ASRTM3030R-3 エポック高送りラジアスミル3コーナ ASRT形 (モジュラータイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40885634
ASRTM3030R-3 エポック高送りラジアスミル3コーナ ASRT形 (モジュラータイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40885634
ASRTM3030R-3 エポック高送りラジアスミル3コーナ ASRT形 (モジュラータイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40885634

エポック高送りラジアスミル3コーナ ASRT形 (モジュラータイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
取付ねじサイズM16
外径(Φmm)30
内容量1個注文コード40885634品番ASRTM3030R-3
参考基準価格(税別)¥58,220販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

高送りラジアスミルに3コーナ仕様追加!
超高能率!ボディ剛性グンとアップ!安心高能率加工を実現。
豊富なインサートバリエーションで高能率加工を実現。

用途
鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工
外径(Φmm)30刃数3機能長さ(mm)40接続口径(Φmm)17取付ねじサイズM16接触面の径(mm)28.8二面幅(mm)22(スパナ)適合インサートWDNW09T320、WDNT09T320、WDNT09T320-B、WDNT09T320ZH給油方式クーラント穴付き
注意
※モジュラーミル及び専用シャンク、専用アーバの「工具端面」「モジュラーネジ部」にグリースなどの潤滑剤は塗布しないでください。
※クランプねじは消耗品です。使用環境により交換寿命は変化しますので早めの交換をお願い致します。クランプねじは予備が1本付属します。
※環境負荷低減への配慮により、ドライバー、ねじ焼き付き防止剤は別売りとさせていただきました。ご理解・ご協力をお願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする