AR5125R カッター MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40886386

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AR5125R カッター MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40886386
AR5125R カッター MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40886386

カッター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本仕様快削アルファラジアスミルボアーAR5125R注文コード40886386品番AR5125R
3月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は109,800円となります。
参考基準価格(税別)¥160,010販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

15度ポジ円形インサートを使用しています。(ブレーカ付きです)
ダイレクトに彫り込み加工ができます。
Z方向の切込みや傾斜切削ができます。
難削材や高硬度材(50~55HRC)の切削にも適します。

仕様快削アルファラジアスミルボアーAR5125Rトラスコ品番428-1233材質被削材鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼加工形状平面、曲面、彫込み、ヘリカル・傾斜仕上区分荒加工、中仕上げ加工
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする