曜日別特売
MHZ2-20DN2-M9BVM MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-20DN2) SMC 40886502

※3-M09-1-MHZ_2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-20DN2)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9BV注文コード40886502品番MHZ2-20DN2-M9BVM
参考基準価格(税別)¥31,190販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)10リード線(m)1オートスイッチ種類M9BVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする