曜日別特売
MHZ2-25C-M9PWM MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-25C) SMC 40887227

※3-M09-1-MHZ_2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-25C)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9PW注文コード40887227品番MHZ2-25C-M9PWM
参考基準価格(税別)¥35,260販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
シリンダ内径(Φmm)25作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(両側)(mm)14リード線(m)1オートスイッチ種類M9PWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする