510-4832 RS Pro ワイヤスプライスコネクタ RS PRO 40888418

RS Pro ワイヤスプライスコネクタ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(50個)仕様スプライスタイプ = T-Tap最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2全長 = 37mm最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 18AWG色 = 赤断熱材 = ナイロンシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコンタクト材質 = リン酸銅RS Pro IDCクイックスプライスコネクタ. クイックスプライスIDCワイヤスプライスコネクタは、黄銅製で、色分けされたナイロン絶縁体を備えています。このクイックスプライスにより、時間をかけずに簡単にワイヤを接続することができます。このスプライスを既存のワイヤに取り付け、追加するワイヤを挿入した後、圧着ブロックをプライヤで圧着することができます。このIDCクイックスプライスは、インライン / Tタップワイヤ接続に利用可能で、さまざまなワイヤサイズとタブサイズに対応しています。注文コード40888418品番510-4832
販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

電線の分岐に

仕様
スプライスタイプ = T-Tap
最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2
全長 = 37mm
最小ワイヤサイズAWG = 22AWG
最大ワイヤサイズAWG = 18AWG
色 = 赤
断熱材 = ナイロン
シュラウド/アンシュラウド = シュラウド
コンタクト材質 = リン酸銅
RS Pro IDCクイックスプライスコネクタ. クイックスプライスIDCワイヤスプライスコネクタは、黄銅製で、色分けされたナイロン絶縁体を備えています。このクイックスプライスにより、時間をかけずに簡単にワイヤを接続することができます。このスプライスを既存のワイヤに取り付け、追加するワイヤを挿入した後、圧着ブロックをプライヤで圧着することができます。このIDCクイックスプライスは、インライン / Tタップワイヤ接続に利用可能で、さまざまなワイヤサイズとタブサイズに対応しています。
用途電線の分岐RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする