MHZ2-25DN2-M9BWV MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-25DN2) SMC 40888654

※3-M09-1-MHZ_2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-25DN2)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9BWV注文コード40888654品番MHZ2-25DN2-M9BWV
参考基準価格(税別)¥35,590販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)14リード線(m)0.5オートスイッチ種類M9BWVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする