※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する外径(Φmm)35
内容量1本注文コード40889073品番AHUL1035R-4
参考基準価格(税別)¥65,050販売価格(税込)¥47,278販売価格(税別)
切れ味と刃先強度を兼ね備えたハイレーキ刃形の刃先交換式エンドミルです。
傾斜切削も可能な多機能形に進化しました。
一般鋼から難削材まで幅広く対応。タービンブレード加工に好適です。
切れ刃長さにより2シリーズをラインナップ。
AHU(L)10形:比較的切り込み量の少ない用途向けの多刃タイプ。
AHU(L)15形:深切り込みも可能な高剛性タイプ。
特殊鋼使用とポケット形状の最適化により従来品に比べ30%剛性アップしました。
クーラント穴付。
新開発インサート材種により長寿命、高速切削が可能です。