曜日別特売
MHZ2-32C3-M9NM MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-32C3) SMC 40889336

※3-M09-1-MHZ_2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-32C3)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9N注文コード40889336品番MHZ2-32C3-M9NM
参考基準価格(税別)¥51,370販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980
シリンダ内径(Φmm)32作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(両側)(mm)22リード線(m)1オートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする