曜日別特売
AHJL21R アルファ 快削じゅうおう AHJ形 (ロングシャンクタイプ・標準 刃長形) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40889353

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AHJL21R アルファ 快削じゅうおう AHJ形 (ロングシャンクタイプ・標準 刃長形) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40889353
AHJL21R アルファ 快削じゅうおう AHJ形 (ロングシャンクタイプ・標準 刃長形) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40889353
AHJL21R アルファ 快削じゅうおう AHJ形 (ロングシャンクタイプ・標準 刃長形) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40889353

アルファ 快削じゅうおう AHJ形 (ロングシャンクタイプ・標準 刃長形)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
シャンク径(Φmm)20
全長(mm)185
外径(Φmm)21
内容量1本注文コード40889353品番AHJL21R
参考基準価格(税別)¥48,270販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

超快削刃型と多機能刃型の融合!
切れ味と刃先強度を兼ね備えたハイレーキ刃形に進化しました!
下穴なしでの縦送り(ドリル)加工や傾斜・横送り加工など1本の工具で縦横無尽の加工ができる多機能・底刃付きエンドミルです。

用途
鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、ダイス鋼、鋳鉄、30~50HRCのプリハードン鋼、焼入れ鋼の荒・中仕上加工
仕様【インサート使用数】1(底刃用)、3(外周刃)トラスコ品番428-0491寸法(mm)(完全2枚刃領域)5.5全長(mm)185シャンク径(Φmm)20外径(Φmm)21首下長(mm)35給油方式クーラント穴付最大切込み量ap(mm)23適合インサートJDMT1003○○L(底刃用)、JDMT1003○○R(外周刃用)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする