曜日別特売
AHR5063R-3 アルファ ヘビーラジアスミル AHR形 (ボアタイプ・内径インチサイズ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40889484

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AHR5063R-3 アルファ ヘビーラジアスミル AHR形 (ボアタイプ・内径インチサイズ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40889484
AHR5063R-3 アルファ ヘビーラジアスミル AHR形 (ボアタイプ・内径インチサイズ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40889484
AHR5063R-3 アルファ ヘビーラジアスミル AHR形 (ボアタイプ・内径インチサイズ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40889484
AHR5063R-3 アルファ ヘビーラジアスミル AHR形 (ボアタイプ・内径インチサイズ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40889484

アルファ ヘビーラジアスミル AHR形 (ボアタイプ・内径インチサイズ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
刃数3
接続口径(Φmm)22.225
外径(Φmm)63
内容量1個注文コード40889484品番AHR5063R-3
参考基準価格(税別)¥67,900販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

鋳造方法で製造された加工代が不均一なワークでも、切り込み量を気にせず加工できるロング切刃のラジアスミルを開発しました。
加工代が不均一なワークも等高線加工による形状部粗加工ができます。
構造部平面粗加工にも使えます。
従来加工法のボールエンドミルと比較し、飛躍的に高能率が向上できます。
インサートのコーナRは、R8とR10があります。
ダイレクトに彫り込み加工も可能。中心まで切れ刃がないため傾斜角度と穴径は制限されますが、傾斜切削やヘリカル切削にて、下穴がなくてもダイレクトに彫り込み加工が可能です。

用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工外径(Φmm)63コーナーR(mm)10刃数3刃長(mm)18高さ(mm)50接触面の径(mm)60キー溝幅(mm)8.4溝深さ(mm)キー:5接続口径(Φmm)22.225取付けボルト座径(mm)17適合インサートZDNW1505100TR、ZDMT1505100TR
注意
※アーバ用ねじは付属しません。
※クランプねじは消耗品です。使用環境により交換寿命は変化しますので早めの交換をお願い致します。クランプねじは予備が1本付属します。
※環境負荷低減への配慮により、ドライバー、ねじ焼き付き防止剤は別売りとさせていただきました。ご理解・ご協力をお願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする