AHJM25RS アルファ 快削じゅうおう AHJ形 (モジュラータイプ・短 刃長形) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40889886

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AHJM25RS アルファ 快削じゅうおう AHJ形 (モジュラータイプ・短 刃長形) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40889886
AHJM25RS アルファ 快削じゅうおう AHJ形 (モジュラータイプ・短 刃長形) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40889886
AHJM25RS アルファ 快削じゅうおう AHJ形 (モジュラータイプ・短 刃長形) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40889886

アルファ 快削じゅうおう AHJ形 (モジュラータイプ・短 刃長形)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
取付ねじサイズM12
外径(Φmm)25
内容量1個注文コード40889886品番AHJM25RS
3月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は23,980円となります。
参考基準価格(税別)¥34,070販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

超快削刃型と多機能刃型の融合!
切れ味と刃先強度を兼ね備えたハイレーキ刃形に進化しました!
下穴なしでの縦送り(ドリル)加工や傾斜・横送り加工など1本の工具で縦横無尽の加工ができる多機能・底刃付きエンドミルです。

用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、ダイス鋼、鋳鉄、30~50HRCのプリハードン鋼、焼入れ鋼の荒・中仕上加工外径(Φmm)25機能長さ(mm)35寸法(mm)(完全2枚刃領域)7最大切込み量ap(mm)12.5接続径12.5取付ねじサイズM12接触面の径(mm)20.8二面幅(mm)17(スパナ)適合インサートJDMT12T3○○L(底刃用)、JDMT12T3○○R(外周刃用)給油方式クーラント穴付仕様【インサート使用数】1(底刃用)、1(外周刃)
注意
※モジュラーミル及び専用シャンク、専用アーバの「工具端面」「モジュラーネジ部」にグリースなどの潤滑剤は塗布しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする