曜日別特売
ASC25-12.5-265-145 アルファ モジュラーミル専用シャンク(超硬シャンク) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40890105

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ASC25-12.5-265-145 アルファ モジュラーミル専用シャンク(超硬シャンク) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40890105
ASC25-12.5-265-145 アルファ モジュラーミル専用シャンク(超硬シャンク) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40890105
ASC25-12.5-265-145 アルファ モジュラーミル専用シャンク(超硬シャンク) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40890105

アルファ モジュラーミル専用シャンク(超硬シャンク)

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1本取付ねじサイズM12全長(mm)265注文コード40890105品番ASC25-12.5-265-145
参考基準価格(税別)¥107,320販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
72,980

ロング、エキストラロングの突出し長さを要する加工に威力を発揮するシステムです。
刃径Φ18、Φ22、Φ28、Φ35のモジュラーヘッドは、シャンク部
の干渉がありません。
ABPFM10をASC12-6.5シリーズの超硬シャンクへ取付けますと、片角1.5°のテーパボールとして使用することができます。

接続径12.5取付ねじサイズM12全長(mm)265首下長(mm)145シャンク長(mm)120首下径(Φmm)23(、シャンク首下径:-)シャンク径(Φmm)25適合カッターΦ25、Φ28エアー穴あり
注意
※モジュラーミル及び専用シャンク、専用アーバの「工具端面」「インロー部」に傷や切りくずなどの付着物が無い事を確認してください。
※モジュラーミル及び専用シャンク、専用アーバの「工具端面」「モジュラーねじ部」にグリースなどの潤滑剤は塗布しないでください。
(端面およびねじ部の摩擦係数が低くなると、回転トルクが大きな軸力(ねじを引っ張る力)を発生させ、ねじが破断する可能性があります。)
※Φ40寸法は、突出し長さ200mm以下を目安にご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする