曜日別特売
MHZ2-32D3-M9PZ MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-32D3) SMC 40890386

※3-M09-1-MHZ_2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-32D3)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9P注文コード40890386品番MHZ2-32D3-M9PZ
参考基準価格(税別)¥52,360販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)22リード線(m)5オートスイッチ種類M9Pオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする