535-8231 RS Pro 圧電ブザー 75dB スルーホール RS PRO 40890816

RS Pro 圧電ブザー 75dB スルーホール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード40890816品番535-8231
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759
仕様
取り付けタイプ = スルーホール
最小供給電圧 = 3V dc
最大供給電圧 = 20V dc
サウンドレベル = 75dB
ドライブタイプ = 内部
トーンタイプ = 連続
直径 = 23.3mm
高さ = 10.2mm
寸法 = 23.3 (Dia.) x 10.2mm
動作温度 Min = -30℃
動作温度 Max = +85℃
最大周波数 = 3.7kHz
最小周波数 = 2700Hz
RS Pro丸形基板取り付け連続音ブザー. これは、高音出力ピエゾブザーの音域です。これらの製品は基板実装に適しており、円形のケースに収納されています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする