曜日別特売
MHZ2-40D-M9PWV MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-40D) SMC 40890894

※3-M09-1-MHZ_2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-40D)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9PWVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付リード線(m)0.5注文コード40890894品番MHZ2-40D-M9PWV
参考基準価格(税別)¥58,630販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)30リード線(m)0.5オートスイッチ種類M9PWVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする