曜日別特売
MHZJ2-6D-M9BVZS MHZJ2 - 平行開閉形エアチャック/ダストカバー付(MHZJ2) SMC 40893615

※3-M09-1-MHZ_2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MHZJ2 - 平行開閉形エアチャック/ダストカバー付(MHZJ2)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)4シリンダ内径(Φmm)6注文コード40893615品番MHZJ2-6D-M9BVZS
参考基準価格(税別)¥27,610販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
シリンダ内径(Φmm)6作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)4リード線(m)5材質(ダストカバー)(-) クロロプレンゴム(CR)オートスイッチ種類M9BVオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする