曜日別特売
MHZJ2-6DF-M9BAS MHZJ2 - 平行開閉形エアチャック/ダストカバー付(MHZJ2) SMC 40893624

※3-M09-1-MHZ_2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MHZJ2 - 平行開閉形エアチャック/ダストカバー付(MHZJ2)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)4シリンダ内径(Φmm)6注文コード40893624品番MHZJ2-6DF-M9BAS
参考基準価格(税別)¥27,890販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
シリンダ内径(Φmm)6作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)4リード線(m)0.5材質(ダストカバー)(F) フッ素ゴム(FKM)オートスイッチ種類M9BAオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする