05WHNSB0310-TH 超硬OHノンステップボーラー(5Dタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40896581

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

05WHNSB0310-TH 超硬OHノンステップボーラー(5Dタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40896581
05WHNSB0310-TH 超硬OHノンステップボーラー(5Dタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40896581
05WHNSB0310-TH 超硬OHノンステップボーラー(5Dタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40896581
05WHNSB0310-TH 超硬OHノンステップボーラー(5Dタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40896581
05WHNSB0310-TH 超硬OHノンステップボーラー(5Dタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40896581
05WHNSB0310-TH 超硬OHノンステップボーラー(5Dタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40896581
05WHNSB0310-TH 超硬OHノンステップボーラー(5Dタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40896581

超硬OHノンステップボーラー(5Dタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)3.1シャンク径(Φmm)4注文コード40896581品番05WHNSB0310-TH
参考基準価格(税別)¥18,210販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!
NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!
高精度先端刃
高精度シャンク、焼バメにも対応!
環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!

用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工ドリル径(Φmm)3.1溝長(mm)37全長(mm)87シャンク径(Φmm)4材質超硬先端角(°)140表面処理THコート給油方式オイルホール有加工穴深さ5Dねじれ角(°)21~34
注意
※被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。
工具装着の際は傷や汚れの無いコレットを用い、工具の振れは0.02mm以下に抑えてください。
※被削材は変形、たわみ、振動が起こらないようにしっかりと保持してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする