曜日別特売
683-1620 RS Pro 圧着工具 DRB 0115 RS PRO 40900178

RS Pro 圧着工具 DRB 0115

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード40900178品番683-1620
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
仕様
圧着コネクタのタイプ = オープンバレル端子
ケーブルサイズ = 0.1 → 1.5 mm2
最小ワイヤサイズ = 0.1mm2
最小ワイヤサイズ = 1.5mm2
全長 = 198mm
非絶縁オープンバレル圧着端子用の手動工具. RS Proオリジナルの手動圧着工具ラインは、非絶縁オープンバレルコネクタを圧着するための製品です。この精密手動圧着工具は、使用するたびに完全な圧着サイクルを確保するラチェット式機構を備えています。またこの工具には、万が一の誤動作があった場合のセーフティーラチェットリリース機能もあります。人間工学に基づいたハンドル及び最低50000回の耐久性を備えたこの工具は、頑強で快適に使用できます。右利きでも左利きでも、最低限の労力でB/F圧着ができます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 滑りにくいメインハンドルと低摩擦の可動式ハンドルで、快適な握り心地を実現. 圧着の最終段階では両手で握れるので、生産性と作業のしやすさが向上. 完全サイクル圧着機構により、安定で信頼性の高い圧着. 誤かん合や異物を取り除くためのラチェットリリース機構. 精密な偏心調整により性能が安定、較正が可能. 各工具に一意のシリアル番号を付与してトレーサビリティを確保. 高耐久性: 50000サイクルを上回る製品寿命. スウェーデン製の硬化合金スチールを使用した強靭な造り. 品番 ; 683-1620 683-1620 : 0.1 → 1.5 mm2の圧着用 品番 ; 683-1611 683-1611 : 0.5 → 6.0 mm2の圧着用
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする