700-4100 RS Pro アルミケース, アルミニウム ナチュラル, 274 x 173 x 100mm RS PRO 40900817

RS Pro アルミケース, アルミニウム ナチュラル, 274 x 173 x 100mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード40900817品番700-4100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
仕様
ボディ材質 = アルミダイキャスト
ガスケット材質 = シリコン
外部長さ = 274 mm
外部幅 = 173 mm
外部高さ = 100 mm
IP 保護等級 = IP67
色 = ナチュラル
蓋色 = ナチュラル
フランジ = N
シールド = Y
黒色塗装タイプについては品番< 700-4113') 700-4113/などを参照してください。. IP67アルミシールドボックス. アルミダイキャスト製汎用エンクロージャです。連続シリコンガスケットが付属しているため、水や埃に対するIP 67保護等級を備えています。このエンクロージャの導電性ガスケットと密閉部の外側にある壁面取り付け穴や固定ねじの組み合わせでEMIシールドが形成されています。. 壁面取り付け穴と固定ねじを密閉部の外側に装備 カバーとボディを固定するM4ステンレススチール皿小ねじが付属 連続シリコンガスケットの装備によりIP 67等級に適合 導電性ガスケットでEMIシールドを装備 アルミ合金ダイキャスト
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする