曜日別特売
700-4147 RS Pro アルミケース, アルミニウム 黒, 200 x 150 x 50mm RS PRO 40900835

RS Pro アルミケース, アルミニウム 黒, 200 x 150 x 50mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード40900835品番700-4147
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,806
販売価格(税別)
13,460
仕様
ボディ材質 = アルミダイキャスト
外形寸法 = 200 x 150 x 50mm
外部長さ = 200 mm
外部幅 = 150 mm
外部高さ = 50 mm
IP 保護等級 = IP67
色 = 黒
蓋色 = 黒
フランジ = N
シールド = Y
IP67アルミシールドボックス. 成形アルミダイキャストエンクロージャに電磁干渉及び電波干渉に対するスクリーンシールを施しました。 エンクロージャの取り付けやふたの固定に使用する穴は、内部にかからない外側の部分に設け、信頼性を高めています。. 壁面取り付け型の穴と固定ねじをシーリング領域の外に配置して、真のシール保護に対応 カバーとボディの固定用M4ステンレス皿小ねじを付属 IP67基準に適合する一体型シリコンガスケット及びEMIシールド用導電性ガスケットを付属 外部表面は黒色塗装仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする