※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
チップ ACMT
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
材質
WH10
CY250
CY100H
GF30
WH10
コーナー半径(mm)
0.8
0.4
0.8
2
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
40901594
品番
ACMT100308R WH10
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
形状
平行四辺形85°
材質
WH10
コーナー半径(mm)
0.8
厚さ(mm)
3.18
逃げ角(度)
7
チップブレーカ
片面
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。