曜日別特売
ADET160302SR CH550 チップ ADET-SR MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40901646

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ ADET-SR

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
材質CH550
コーナー半径(mm)0.2
内容量1箱(10個)注文コード40901646品番ADET160302SR CH550
参考基準価格(税別)¥19,300販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
材質CH550コーナー半径(mm)0.2形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする