※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
チップ APET-SR
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
材質
EX35
CH550
HC844
WH10
EX35
コーナー半径(mm)
0.8
0.2
0.4
0.8
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
40902041
品番
APET120208SR EX35
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
形状
平行四辺形85°
材質
EX35
コーナー半径(mm)
0.8
厚さ(mm)
2.38
逃げ角(度)
11
チップブレーカ
片面
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。