曜日別特売
APET120208SR HC844 チップ APET-SR MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40902057

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ APET-SR

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
材質HC844
コーナー半径(mm)0.8
内容量1箱(10個)注文コード40902057品番APET120208SR HC844
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
形状平行四辺形85°材質HC844コーナー半径(mm)0.8厚さ(mm)2.38逃げ角(度)11チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする