曜日別特売
APMT120530R-FT JS4060 アルファラフィングエンドミル AME用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40902276

※製品代表画像

APMT120530R-FT JS4060 アルファラフィングエンドミル AME用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40902276
APMT120530R-FT JS4060 アルファラフィングエンドミル AME用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40902276
APMT120530R-FT JS4060 アルファラフィングエンドミル AME用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40902276
APMT120530R-FT JS4060 アルファラフィングエンドミル AME用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40902276
APMT120530R-FT JS4060 アルファラフィングエンドミル AME用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40902276
APMT120530R-FT JS4060 アルファラフィングエンドミル AME用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40902276
APMT120530R-FT JS4060 アルファラフィングエンドミル AME用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40902276

アルファラフィングエンドミル AME用インサート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
コーナーR(mm)3
材種JS4060
チップタイプ波切刃
内容量1箱(10個)注文コード40902276品番APMT120530R-FT JS4060
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

アルファラフィングエンドミル AME用インサート。
ブレーカの使い分けにより、各種用途に適した加工が可能になります。
インサート配列の最適化により、さらにびびりにくくなりました。先端刃も工具軸方向のインサート拘束面が有り確実なクランプを実現しています。
ニック付インサートでビビリのない深切り込み加工が可能。従来工具よりも切削抵抗を30~40%低減することが可能になります。
シャープエッジインサートを用いることで、チタン合金の快削加工が可能になりました。切れ味も良く、良好な切くず排出を実現いたしました。
チタン合金加工も低抵抗で加工を行うため、突き出し量が長い状態でも安定加工が可能になり、良好な工具寿命となります。

用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金の荒、中仕上加工チップタイプ波切刃材種JS4060精度M級チップ長さ(mm)12チップ幅(mm)7.89チップ厚さ(mm)5コーナーR(mm)3
注意
※JS1025、JS4060は通電式タッチセンサーに反応しませんのでご注意ください。
※アーバ用ネジは付属しません。
※コーナrε2.0およびrε3.0は先端刃のみ使用可能です。
※コーナrε3.0を使用する場合はボディコーナ部を追加工する必要があります。
※ニック付インサートは1本のホルダーにつき、N2・N3タイプの2種類を取り付けてください。N2かN3を単独で取り付けると工具破損します。
※本工具は溝切削には適しません。
※チタン合金の加工では必ず水溶性切削油を供給してください。
※切りくず噛み込みによる工具損傷防止のため、必ずエアーブロー等による切りくず除去を行ってください。
※排出した切りくずは、飛散し作業者を切傷させ、火傷あるいは目に入って負傷させる恐れがありますので、ご使用に際してはその周囲に安全カバーを取付け、保護メガネ等の保護具を着用し、安全な環境で作業される事をお願いいたします。
※インサートの交換は早めに行い、過度の使用による破損を防いでください。

商品説明動画

アルファラフィングエンドミル AME
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする