MHZL2-25D-M9PVZ MHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク(MHZL2-25D) SMC 40903372

※3-M09-1-MHZ_2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク(MHZL2-25D)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9PV注文コード40903372品番MHZL2-25D-M9PVZ
参考基準価格(税別)¥39,110販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)22リード線(m)5オートスイッチ種類M9PVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする