※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
チップ CNMM-HX
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(10個)
注文コード
40904954
品番
CNMM250710-HX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
25.8
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
7.94
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
片面
材質
IP3000
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
25.4
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18