曜日別特売
CNMM250724-H IP3000 チップ CNMM-H MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40904972

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ CNMM-H

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード40904972品番CNMM250724-H IP3000
3月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は41,980円となります。
参考基準価格(税別)¥53,500販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
切刃長さ(mm)25.8逃げ角(度)0厚さ(mm)7.94穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)2.4チップブレーカ片面材質IP3000形状ひし形80°内接円直径(Φmm)25.4厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする