711-2059 RS Pro アルミ電解コンデンサ 400V dc 22μF RS PRO 40906478

RS Pro アルミ電解コンデンサ 400V dc 22μF

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード40906478品番711-2059
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779
仕様
静電容量 = 22μF
テクノロジー = 電解
電圧 = 400V dc
取り付けタイプ = スルーホール
寸法 = 13 (Dia.) x 21mm
長さ = 21mm
高さ = 21mm
直径 = 13mm
動作温度 Min = -25℃
動作温度 Max = +105℃
リードピッチ = 5mm
シリーズ = RS
寿命 = 2000h
汎用ラジアル400 → 450 V. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40906478
2020-08-23
用途: 液晶テレビ電源ボード修理
医療・福祉・介護関連業

液晶テレビの画面が映らなくなり、ボード上のすべての電解コンデンサの交換を行いました。あまり流通していない規格のものでしたが、こちらのサイトでしっかりとありましたので助かりました。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする