711-2150 RS Pro アルミ電解コンデンサ 450V dc 47μF RS PRO 40906548

RS Pro アルミ電解コンデンサ 450V dc 47μF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード40906548品番711-2150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929
仕様
静電容量 = 47μF
テクノロジー = 電解
電圧 = 450V dc
取り付けタイプ = スルーホール
寸法 = 16 (Dia.) x 36mm
長さ = 36mm
高さ = 36mm
直径 = 16mm
動作温度 Min = -25℃
動作温度 Max = +105℃
リードピッチ = 7.5mm
シリーズ = RS
リード径 = 0.8mm
汎用ラジアル400 → 450 V. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする