曜日別特売
713-4210 RS Pro 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 47kΩ, ±5% RS PRO 40906828

RS Pro 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 47kΩ, ±5%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1リール(5000個)注文コード40906828品番713-4210
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様
抵抗 = 47kΩ
パッケージ/ケース = 0603
許容差 = ±5%
定格電力 = 0.1W
温度係数 = ±200ppm/℃
テクノロジー = 厚膜
寸法 = 1.6 x 0.5mm
長さ = 1.6mm
奥行き = 0.8mm
高さ = 0.5mm
シリーズ = RS
最小動作温度 = -55℃
最大動作温度 = +155℃
終端スタイル = はんだパッド
ケーススタイル = 酸化ルテニウム
0603型抵抗器、5 % RSシリーズ - (1 Ω → 820 kΩ). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。. 抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする