724-3178 RS Pro 圧電ブザー 100dB スルーホール RS PRO 40907993

RS Pro 圧電ブザー 100dB スルーホール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード40907993品番724-3178
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
仕様
取り付けタイプ = スルーホール
最小供給電圧 = 5V dc
最大供給電圧 = 15V dc
サウンドレベル = 100dB
ドライブタイプ = 内部
トーンタイプ = 連続
直径 = 31.25mm
高さ = 14mm
寸法 = 31.25 (Dia.) x 14mm
最小動作温度 = -20℃
最大動作温度 = +60℃
最大周波数 = 4kHz
最小周波数 = 3000Hz
RS Pro丸形基板取り付け連続音ブザー. これは、高音出力ピエゾブザーの音域です。これらの製品は基板実装に適しており、円形のケースに収納されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする