754-2097 RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:87dB,定格出力:0.2W RS PRO 40911326

RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:87dB,定格出力:0.2W

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード40911326品番754-2097
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
仕様
コイル抵抗 = 8Ω
サウンドレベル = 87dB
定格出力 = 0.2W
寸法 = 15 (Dia.) x 5mm
直径 = 15mm
高さ = 5mm
丸形基板実装ミニチュアスピーカ. 丸形基板実装磁気スピーカ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする