曜日別特売
MPMT09T308ZEL CY100H チップ MPMT MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40911805

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ MPMT

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
コーナー半径(mm)0.8
厚さ(mm)3.97
材質CY100H
内容量1箱(10個)注文コード40911805品番MPMT09T308ZEL CY100H
3月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,798円となります。
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898
形状ひし形86°材質CY100Hコーナー半径(mm)0.8厚さ(mm)3.97逃げ角(度)11チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする