※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
チップ MPMT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
コーナー半径(mm)
1.6
0.8
1.6
厚さ(mm)
5.56
3.97
4.76
5.56
材質
CY100H
CY100H
GF30
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
40911884
品番
MPMT120516ZEL CY100H
3月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は12,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥16,200
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
形状
ひし形86°
材質
CY100H
コーナー半径(mm)
1.6
厚さ(mm)
5.56
逃げ角(度)
11
チップブレーカ
片面
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。