曜日別特売
771-6910 RS Pro 圧電ブザー 85dB スルーホール RS PRO 40913243

RS Pro 圧電ブザー 85dB スルーホール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード40913243品番771-6910
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
仕様
取り付けタイプ = スルーホール
最小供給電圧 = 1V ac
最大供給電圧 = 20V ac
サウンドレベル = 85dB
ドライブタイプ = 外部
トーンタイプ = 方形波
直径 = 12mm
高さ = 5.5mm
寸法 = 12 x 5.5mm
動作温度 Min = -20℃
動作温度 Max = +60℃
最大周波数 = 4kHz
静電容量 = 12nF
丸形基板実装ピエゾトランスデューサ. 円形ケースの基板実装タイプ 高いサウンド出力のトランスデューサ 作動には外部駆動回路が必要
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする