※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
チップ SDLX
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
40913302
品番
SDLX090308 HC844
3月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,798円となります。
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
形状
正方形90°
材質
HC844
コーナー半径(mm)
0.8
切刃長さ(mm)
9.525
厚さ(mm)
3.18
逃げ角(度)
15
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025