※2-3-M09-2-MK2T ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ(MK2TB20)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
クランプストローク(mm)
20
オートスイッチ種類
A93
注文コード
40914667
品番
MK2TB20-20R-A93
参考基準価格(税別)
¥22,830
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
クランプストローク・オートスイッチ種類
など
99
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動
回転方向
(R) 右回転(アンクランプ状態→クランプ状態)
リード線(m)
(-) 0.5
クランプストローク(mm)
20
オートスイッチ種類
A93
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
シリンダポート
(-) M ネジ
CADデータダウンロード