780-0706 RS Pro 磁気ブザー, 15V dc, 85dB RS PRO 40915185

RS Pro 磁気ブザー, 15V dc, 85dB

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード40915185品番780-0706
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919
仕様
サウンドレベル = 85dB
トーンタイプ = 連続
ドライブタイプ = 内部
取り付けタイプ = スルーホール
寸法 = 16 x 14mm
供給電流 = 30mA
直径 = 16mm
高さ = 14mm
最大周波数 = 2.6kHz
最大動作温度 = +70℃
最大供給電圧 = 15V dc
最小動作温度 = -20℃
最小供給電圧 = 8V dc
RS Pro丸形基板取り付け連続音ブザー. これは、高音出力ピエゾブザーの音域です。これらの製品は基板実装に適しており、円形のケースに収納されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする