※2-3-M09-2-MK2T ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ(MK2TB25)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
クランプストローク(mm)
20
シリンダポート
(-) M ネジ
注文コード
40915638
品番
MK2TB25-20LN
参考基準価格(税別)
¥22,550
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
クランプストローク・オートスイッチ種類・シリンダポート
など
90
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
回転方向
(L) 左回転(アンクランプ状態→クランプ状態)
クランプストローク(mm)
20
シリンダポート
(-) M ネジ
CADデータダウンロード