SPMT090308-JE GM25 チップ SPMT MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40915682

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ SPMT

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード40915682品番SPMT090308-JE GM25
3月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,798円となります。
参考基準価格(税別)¥10,600販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
切刃長さ(mm)9.525逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ片面材質GM25形状正方形90°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする