790-1159 RS Pro 基板端子ストリップ, 5mmピッチ , 1列, 2極, 緑 RS PRO 40916585

RS Pro 基板端子ストリップ, 5mmピッチ , 1列, 2極, 緑

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード40916585品番790-1159
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥627
販売価格(税別)
570
仕様
コンタクト数 = 2
ピッチ = 5mm
行数 = 1
取り付けタイプ = スルーホール
ジェンダー = メス
端子方法 = スクリュー
タイプ = 基板端子台
定格電流 = 16A
ボディ向き = ストレート
色 = 緑
定格電圧 = 300 V
素材 = ポリアミド
幅 = 8.1mm
5.0 mmピッチ基板端子台. 基板端子台(5.0 mmピッチ)の業務用製品 14 → 26 AWGワイヤ用のシリーズMB612-500基板端子台には、スズめっきが施された長方形のPCテール(0.9 x 0.5 mm x 3.5 mm)と十字穴ねじが付いています。 12 → 26 AWGワイヤ用のシリーズMB312-500基板端子台には、スズめっきが施された長方形のPCテール(1.0 x 0.8 mm x 3.5 mm)とマイナスねじが付いています。. 様々な位置を用意。
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする