曜日別特売
MK2TB32-10L-XC89 MK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ(MK2TB32) SMC 40916618

※2-3-M09-2-MK2T ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ(MK2TB32)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個クランプストローク(mm)10ボディオプション(-)標準(めねじ)注文コード40916618品番MK2TB32-10L-XC89
参考基準価格(税別)¥28,220販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ボディオプション(-)標準(めねじ)回転方向(L) 左回転(アンクランプ状態→クランプ状態)クランプストローク(mm)10シリンダポート管接続口径(-)Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする