曜日別特売
MK2TB32-20L-M9BWZ MK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ(MK2TB32) SMC 40916934

※2-3-M09-2-MK2T ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ(MK2TB32)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個クランプストローク(mm)20オートスイッチ種類M9BW注文コード40916934品番MK2TB32-20L-M9BWZ
参考基準価格(税別)¥32,450販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動回転方向(L) 左回転(アンクランプ状態→クランプ状態)リード線(m)(Z) 5クランプストローク(mm)20オートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付シリンダポート(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする