曜日別特売
794-2847 RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 200mm RS PRO 40917389

RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 200mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード40917389品番794-2847
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
仕様
コネクタ A = オスRPSMA
コネクタ B = オス、UFL
長さ = 200mm
特性インピーダンス = 50 Ω
同軸タイプ = RF
ケーブル形状 = 同軸
シース色 = 黒
コネクタA:『オスRPSMA』はリバースタイプです。外ネジ、オス。接触コンタクト部分、オス。 コネクタB:『オス、UFL』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はメスです。. RS RP-SMA IP67バルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ. RP-SMA IP67バルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ(ケーブル直径1.37 mm、ハロゲンフリーシース)です。 このRP-SMA - U.FL RFケーブルアセンブリは、片側がIP67 50 Ω RP-SMAバルクヘッド圧着ジャックになっており、ケーブルナット、ワッシャ、及び直径2.5 mm、長さ15 mmの黒色のF32熱収縮チューブを備えています。 ケーブルアセンブリの反対側は、U.FL-LP-088コネクタで終端処理されています。 このRP-SMAバルクヘッドジャック - U.FLケーブルアセンブリには、さまざまなケーブル長のものが用意されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする